曜日別特売

自然給気ユニット(角形・壁取付)

自然給気ユニット(角形・壁取付) - 三菱電機

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付
過給気防止機構付(風圧シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)
室内にマッチした角形デザイン
抜け止め金具付
防音効果:約29dB

材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785018P-13KQU3
9,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする