耐外風高性能フード / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
ギャラリ着脱可能
水切り穴付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。
適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
内容量1台
耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
ギャラリ着脱可能
水切り穴付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。
適用パイプ:Φ100mm