三菱電機
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 電動ダンパー回路無し
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
4/3.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×190×160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19785167
P-13PGD
¥
18,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください