給気レジスター

給気レジスター - 三菱電機
(2件のレビュー)

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))
室内にマッチしたスリムパネルタイプ
材質:プラスチック製
天井壁取付可能

質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50捕集効率(%)82内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19785298P-13QR2
5,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785298
2024-02-01
用途: 24換気扇工事の給気工事
河野電工建設業・工事業

デザインもよく施主様にも気に入ってもらい大変よかったです。

対象商品 : 19785298
2020-07-22
用途: 住宅居室の24時間換気用(内壁取付)
東予住建建設業・工事業

最近の新築住宅の壁内装材(ビニールクロス)には白色が合わせ易いのと、開閉操作がし易いので良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする