スモアメーカー

スモアメーカー - セラヴィ

マシュマロをあぶってチョコやクッキーで挟む大人気のスモアメーカー。人気の焼マシュマロも!
食材を入れられる4つ貯蔵室付き!

用途ハロウィンやクリスマス、バースデークッキーやギフトにも。材質ABS、ステンレスブラウン質量(g)約670消費電力(W)270コード長さ(m)約1.0定格周波数(Hz)50/60外寸法(Φ×Hmm)307×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19797435CLV-338
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする