モノタロウ

メーター寸切 ミリ

メーター寸切 ミリ - モノタロウメーター寸切 ミリ - モノタロウメーター寸切 ミリ - モノタロウ
(22件のレビュー)
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19795378M6×10001パック(10本)M61
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19795387M8×10001パック(10本)M81.25
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19795396M10×10001パック(10本)M101.5
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19795405M12×10001パック(10本)M121.75
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19795414M16×10001パック(10本)M162
6,798
7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19795423M20×10001パック(5本)M202.5
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19795387
2024-08-17
用途: 長尺の材料の固定のためにクランプを自作する際に使用
建設業・工事業

この寸法のものをこの価格でまとめ買いできるのはお得だと思いました。また必要になったら再度購入したいと思います。
切断面の面取りもきちんとされており、ねじの食いつきも良かったです。
良い買い物ができました。

対象商品 : 19795396
2023-10-16
用途: 3等分にカット[1本=約330mm]して使用
製造業

問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます
本当は1本=33mmでカットしている商品がベストですが、コストダウンの為に 1000mmを押し切りで3等分(約33mm)にカットし、サンダーでバリ取りし使用

2が参考にしています
対象商品 : 19795378
2023-01-20
用途: 鋼製型枠製作時

素早い対応で納期に間に合いました
ありがとうございました。

対象商品 : 19795414
2022-06-08
用途: 設備部品用

従来部品がいちじるしく錆びてきたので、交換用として。少量購入には助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19795414
2022-04-09
用途: 機械部品での使用
建設業・工事業

いつもながら配送、梱包も迅速、丁寧でした
商品にも問題ありません
これからも普通に注文しると思います

対象商品 : 19795378
2021-06-04
用途: 家庭での棚作成時
角田石油サービス業

簡単な棚などの支柱として使用しています。ホームセンターにもありますがまとめて買うので送料も無料となりガソリン代の節約となりました。

対象商品 : 19795396
2020-12-28
用途: 治具作成時に使用

品質に特に問題ありません。
1本ずつ買うより、かなりお得になってます。
どうせ使うものなので、まとめ買いしておく事にしました。

対象商品 : 19795387
2020-09-16
用途: DIYの工具製作に使用
建設業・工事業

複数本の購入の必要性があり、纏めて購入使用と思っていたところ、偶然にも10本単位の商品が、あったので購入しました。複数本を、購入を考えてる消費者に分りやすい表示方法を御願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする