岡本工機
キャップ
タイプ
開放形
止め輪
止め輪なし
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
止め輪なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
D
幅B(mm)
呼び番号
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
基本定格荷重Cr(N)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19815337
6204
20
14
47
14
6204
12800
6600
12800
0.107
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815346
6205
25
15
52
15
6205
14000
7900
14000
0.129
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815355
6206
30
16
62
16
6206
19500
11300
19500
0.199
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815364
6208
40
18
80
18
6208
29100
17900
29100
0.366
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815373
6209
45
19
85
19
6209
32500
20500
31500
0.42
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19815382
6210
50
20
90
20
6210
35000
23200
35000
0.459
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください