豊年 大豆レシチン 顆粒

豊年 大豆レシチン 顆粒 - J-オイルミルズ

大豆にごくわずかしか含まれていないレシチンを顆粒にしました。レシチンをたっぷり摂りたい方におすすめです。

栄養成分(100gあたり)エネルギー:880kcal、たんぱく質:0g、脂質:98g、炭水化物:0~1g、ナトリウム:0~20mg成分(100gあたり)リン脂質:95g、ホスファチジルコリン:28g原材料大豆レシチン、リン酸カルシウム内容量1個(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19905786-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする