ディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル

ディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル - アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル - アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル - アサヒフードアンドヘルスケア

29種の必須成分。体では作れない栄養素を補給。
必須アミノ酸8種、ビタミン12種、ミネラル9種を配合しました。

一日あたりの目安量3粒栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:2.52kcal、たんぱく質:0.23g、脂質:0.02g、炭水化物:0.35g、ナトリウム:1.0~2.0mg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、スレオニン:21mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906136-1個(300粒)
オープン
2,798
3,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906145-1個(90粒)
オープン
1,098
1,186(税込)
5日以内出荷
返品不可
19906154-1個(150粒)
オープン
1,598
1,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする