アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ カルシウム・マグネシウム
カルシウム350mg、マグネシウム175mg。
カルシウムとマグネシウムを2:1の理想的なバランスで配合しました。加えて、ビタミンDを配合しました。
栄養成分
(1日4粒あたり)エネルギー:0.97kcal、たんぱく質:0.010g、脂質:0.012g、炭水化物:0.204g、ナトリウム:3.0~4.4mg、カルシウム:350mg、マグネシウム:175mg、ビタミンD:3.5~8.0μg
内容量
1個(120粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906206
-
オープン
¥
659
¥
712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください