アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ ビタミンE
いつまでも若々しくいたい方に。
抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守るビタミンEが1粒で140mg摂取できます。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:1.87kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.15g、炭水化物:0.019g、ナトリウム:0.01mg、ビタミンE:140mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906398
-
1個(60粒)
オープン
¥
639
¥
690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906382
-
1個(30粒)
¥
470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください