アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ 秋ウコン
お酒を楽しむ方に。
2粒に秋ウコンエキス末を150mg配合しました。お酒を楽しむ方の健康維持にお役立てください。
栄養成分
(1日2粒あたり)エネルギー:1.69kcal、たんぱく質:0.0088g、脂質:0~0.05g、炭水化物:0.38g、ナトリウム:0.2~1mg
配合成分
(1日2粒あたり)クルクミノイド(クルクミン):45mg(30mg)、ウコンエキス末:150mg
内容量
1個(60粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906486
-
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください