- ディアナチュラ 秋ウコン アサヒフードアンドヘルスケア 19906486

ディアナチュラ 秋ウコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(60粒) 注文コード19906486 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

お酒を楽しむ方に。
2粒に秋ウコンエキス末を150mg配合しました。お酒を楽しむ方の健康維持にお役立てください。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:1.69kcal、たんぱく質:0.0088g、脂質:0〜0.05g、炭水化物:0.38g、ナトリウム:0.2〜1mg 配合成分(1日2粒あたり)クルクミノイド(クルクミン):45mg(30mg)、ウコンエキス末:150mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする