アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラゴールド EPA&DHA
(1件のレビュー)
中性脂肪を減らす。
栄養成分
(1日6粒あたり)エネルギー:26.54kcal、たんぱく質:0.92g、脂質:2.46g、炭水化物:0.18g、食塩相当量:0g
機能性関与成分
(1日6粒あたり)EPA:600mg、DHA:260mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906565
-
1個(180粒)
オープン
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19906556
-
1個(90粒)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください