アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラスタイル マルチミネラル
10種類の必須ミネラルを効率よく補給。
現代人が不足しやすい10種類の必須ミネラルが効率よく摂れる。
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:1.43kcal、たんぱく質:0.07g、脂質:0.015g、炭水化物:0.25g、ナトリウム:3.3~5.0mg、カルシウム:250mg、マグネシウム:125mg、亜鉛:7mg、鉄:7.5mg、マンガン:3.5mg、銅:0.6mg、セレン:23μg、クロム:30μg、ヨウ素:90μg、モリブデン:17μg
内容量
1個(60粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906827
-
オープン
¥
319
¥
345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください