曜日別特売

ディアナチュラスタイル 亜鉛

ディアナチュラスタイル 亜鉛 - アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラスタイル 亜鉛 - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

1日14mgの亜鉛で毎日元気に。
1日に必要な2倍量(栄養素等表示基準値より算出)の亜鉛にマカエキス末配合。

栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:0.71kcal、たんぱく質:0.0008g、脂質:0.003g、炭水化物:0.17g、ナトリウム:0~0.1mg、エネルギー:0.71kcal、たんぱく質:0.0008g、脂質:0.003g、炭水化物:0.17g、ナトリウム:0~0.1mg配合成分(1日1粒あたり)亜鉛:14mg、マカエキス末:10mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906836-1個(60粒)
オープン
499
539(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906845-1個(20粒)
オープン
199
215(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906836
2024-04-15
用途: 日々の健康増進
サービス業

効果はまだわからないが、一日分の必要量がコンパクトな錠剤1錠で摂れて手軽でよい。
値段も他の製品に比べて手頃。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする