味の素
アミノバイタル タブレット
BCAA・グルタミン・アルギニンを1粒当たり500mg配合した、水なしで噛んで食べられるチュアブルタイプのタブレットです。
原材料
還元麦芽糖、植物油脂、甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、グルタミン、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、乳化剤、クエン酸、香料、V.B2
栄養成分
(1粒1gあたり)エネルギー:4.25kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0.05g、炭水化物:0.35g、ナトリウム:0mg、アミノ酸:500mg(ロイシン:105mg、イソロイシン:85mg、バリン:70mg、グルタミン:123mg、アルギニン:117mg)
内容量
1個(120粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19909715
-
オープン
¥
3,698
¥
3,994
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください