GIKEN(川口技研)
引戸錠Btype(空錠引手)
セット内容
室内外一組
材質
亜鉛合金
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
28~33
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19802807
1B-MS
1セット
塗装シルバー
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19802816
1B-N
1セット
ニッケル
¥
3,220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049074
1B-MG
1組
塗装ゴールド
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57049083
1B-SG
1組
サテンゴールド
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57049099
1B-MB
1組
塗装ブラウン
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください