曜日別特売

ハイレバーNo.32 空錠セット

ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803026LS-32-1M-Nニッケル
4,060
3,198
3,518(税込)
当日出荷
19803035LS-32-1M-SGサテンゴールド
4,270
3,598
3,958(税込)
当日出荷
19803044LS-32-1M-Brブラウン
4,270
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19803035
2016-07-09
用途: ドアノブ
サービス業

5個購入しましたが‥サイズ合わず‥‥返品できないので購入されるときはサイズみて購入おすすめします(/ _ ; )

1が参考にしています
2021-03-28
用途: ドアノブ交換
その他業種

ドアノブのぐらつきが有り交換用に購入しました。もともとのドアにはハイレバーNo42が付いていたのですが値段との兼ね合いでNo32を購入。No42が付いていた時と違和感があまりないので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする