GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.32 空錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19803053
LS-32-1K13-N
ニッケル
¥
5,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803062
LS-32-1K13-SG
サテンゴールド
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
19803078
LS-32-1K13-Br
ブラウン
¥
5,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください