曜日別特売

ハイレバーNo.32 表示錠セット

ハイレバーNo.32 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 表示錠セット - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803114LS-32-4K13-Nニッケル
6,330
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19803123LS-32-4K13-SGサテンゴールド
6,570
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
19803132LS-32-4K13-Brブラウン
6,570
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19803123
2020-01-16
用途: ドアノブ交換
サービス業

居室のドアノブが簡単に鍵付きに変わりました。大助かりです。他の通販では、見つからなかった型番でしたから、満足しています。

対象商品 : 19803123
2017-06-28
用途: 交換
Very wood建設業・工事業

使用していたドアの鍵が壊れたため交換しました。約20年前のドアでしたが少し加工をするだけで取り付けれました。近所のホームセンターより安価に購入できたのも嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする