GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.62 シリンダー錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
仕上
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
MS色塗装仕上
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805232
LS-62A-5K13-MS
¥
9,180
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください