GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.65 表示錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805774
LVS-65A-4ND-Cr
クローム
メッキ
¥
7,720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
19805783
LVS-65A-4ND-N
ニッケル
メッキ+クリアー
¥
7,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください