曜日別特売

ハイレバー(No.52ハンドルのみ)

ハイレバー(No.52ハンドルのみ) - GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.52ハンドルのみ) - GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.52ハンドルのみ) - GIKEN(川口技研)
(4件のレビュー)
適合扉厚(mm)28~40材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー内容量1組
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19806255H-52-Nニッケル
3,620
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
19806264H-52-SGサテンゴールド
3,990
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19806273H-52-G鏡面ゴールド
4,330
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19806264
2023-03-03
用途: ドアノブの交換
製造業

築20年でドアノブにガタつきが発生したので、工務店に頼もうと思いましたが、DIYで出来そうなので、メーカを合わせて検索したところ、モノタロウで購入出来ました。
物は重量感があり色も想像した通りで、しっかりした造りです。交換は簡単で、ドアのラッチと合わせてリピートで合計3個購入しました。
部品購入出るモ/タロウはありがたく思います。

対象商品 : 19806255
2020-10-10
用途: 自宅用
不動産業

従来の取手が汚れたので、取手だけ交換しました。
エンド部が思ったより大きめで、重厚感があります。

対象商品 : 19806273
2019-11-25
用途: 部品交換
運輸・通信業

サイズもぴったり、光沢もイメージ通りでよかったです。

対象商品 : 19806264
2019-04-15
用途: レバー部の取り換えに

自宅のハンドルレバーが腐食(?)して取り換えを検討していました。
同じメーカーで型番がありませんでしたので悩んでいましたが、とりあえずこちらで取り付けてみたら大丈夫でした。
お安いので、家の何か所も交換しました。
色もゴールドですのできれいです。
メーカーが違っても、ハンドル部分が適合したので良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする