GIKEN(川口技研)
ハイレバー(No.81Bハンドルのみ)
材質
亜鉛合金+樹脂含浸強化木
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
仕上
クローム+ブラキッシュブラウン
適合扉厚(mm)
28~40
内容量
1組
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806474
H-81B-Cr
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください