GIKEN(川口技研)
ハイレバー(No.81Bハンドルのみ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19806474
品番
H-81B-Cr
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金+樹脂含浸強化木
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
仕上
クローム+ブラキッシュブラウン
適合扉厚(mm)
28~40
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。