KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
パンチョTF顆粒水和剤
野菜(きゅうり、かぼちゃ、トマト、いちご、なす)のうどんこ病に効果があります。2つの成分で優れた効き目を発揮します。
成分
シフルフェナミド、トリフルミゾール
容量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×30×110
農林水産省登録第(号)
21117
毒劇区分
普通物
内容量
1個(0.5g×10袋)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19808014
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください