曜日別特売

スピードキャッチパッド

スピードキャッチパッド - リブドゥコーポレーションスピードキャッチパッド - リブドゥコーポレーションスピードキャッチパッド - リブドゥコーポレーションスピードキャッチパッド - リブドゥコーポレーションスピードキャッチパッド - リブドゥコーポレーションスピードキャッチパッド - リブドゥコーポレーション

●瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収!一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。
●パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心に合わせやすいセンターライン入り。
●消臭&ドライマットの快適W効果。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
スピードキャッチライト:幅26cm×長さ56cm
スピードキャッチ,スピードキャッチスーパー,スピードキャッチウルトラ:幅28cm×長さ60.5cm
●吸収回数
スピードキャッチライト:約6回分
スピードキャッチ:約8回分
スピードキャッチスーパー:約10回分
スピードキャッチウルトラ:約13回分
【使用方法】
あて方(テープタイプと併用する場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「スピードキャッチパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

吸水量(mL)1020仕様ビッグ寸法(幅W×長さL)(cm)32×60.5内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19920048801080
2,450
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする