イチグチ
スカットディスク(N) FU
(1件のレビュー)
材質
フェルト
砥材
FU
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19826458
SKDFB025FU
[12000]
25
25
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
19826467
SKDFB038FU
[12000]
38
38
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
19826476
SKDFB050FU
[12000]
50
50
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
19826485
SKDFB075FU
[9000]
75
75
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください