曜日別特売

スカットディスク(N) SC

スカットディスク(N) SC - イチグチスカットディスク(N) SC - イチグチスカットディスク(N) SC - イチグチスカットディスク(N) SC - イチグチスカットディスク(N) SC - イチグチスカットディスク(N) SC - イチグチ
(1件のレビュー)
砥材SC材質サーファイスコンディショニング対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
基材
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19826494SKDFB025SC-C25C(荒目)荒目25
210
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826503SKDFB025SC-M25M(中目)中目25
210
209
230(税込)
3日以内出荷
19826512SKDFB025SC-F25F(細目)細目25
210
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826528SKDFB038SC-C38C(荒目)荒目38
300
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826546SKDFB038SC-M38M(中目)中目38
300
289
318(税込)
翌々日出荷
19826537SKDFB038SC-F38F(細目)細目38
300
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826555SKDFB050SC-C50C(荒目)荒目50
320
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19826564SKDFB050SC-M50M(中目)中目50
320
289
318(税込)
当日出荷
19826573SKDFB050SC-F50F(細目)細目50
320
289
318(税込)
当日出荷
19826582SKDFB075SC-C75C(荒目)荒目75
800
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826598SKDFB075SC-M75M(中目)中目75
800
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826607SKDFB075SC-F75F(細目)細目75
800
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19826537
2021-09-02
用途: 機械の清掃

SKDFB038SC-FとSKDFB038SC-Mの基材表示が間違ってるよ。順番も間違っているのでは?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
ご指摘の通り、サイト上の表記に誤りがございましたので、訂正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする