スノッキー 5段伸縮タイプ

スノッキー 5段伸縮タイプ - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

ブラシ部の折りたたみが可能、握りやすいスポンジグリップ!スクレーパー付!5段階伸縮式。

用途スノーブラシ材質ハンドル/アルミニウム、ブラシ/PVC、グリップ/E.V.Aスポンジ、ブレード/ラバー、樹脂部/ABS樹脂 PP内容量1個
注意
※用途以外に使用したり、無理な使用はしないでください。
※キズの原因となるため、車のボディーやウインドウを叩いたり、強くこすらないでください。
※再塗装や劣化したボディーには使用しないでください。
※本製品の使用状況は特定できないため、ご使用中に発生した事故、破損などにつきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828147SNB-10約640-約284×130×870~1430
オープン
取扱い終了
返品不可
19828156SNB-11約654取り外し可能約260×130×950~1420
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19828156
2016-11-17
用途: ブラシが思いの外大きくて良かった
K&Sサービスサービス業

本日届いて確認しました。ブラシ部分が大きくて、角度も変えられるので使い勝手が良さそうです。SUVには伸縮できるところが便利です。来月の本格的な冬から活躍しそうです。

対象商品 : 19828156
2016-05-24
用途: RV車雪下ろし
その他業種

今までのは錆びたり長さ調節が回らなくなったり 何年かで使い捨て。って感じでしたが これは RV車の上も一度で下ろせるし  とっても楽になりました。使い終われば短くできて 置き場所も困りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする