曜日別特売

多用途シート補修ピンパッチ

多用途シート補修ピンパッチ - まつうら工業多用途シート補修ピンパッチ - まつうら工業多用途シート補修ピンパッチ - まつうら工業多用途シート補修ピンパッチ - まつうら工業多用途シート補修ピンパッチ - まつうら工業多用途シート補修ピンパッチ - まつうら工業
(5件のレビュー)

丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)
10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。
4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。
ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。

用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)約0.55寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり)ブラック/(粘着面シルバー)長さ(m)0.1耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
注意
※本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません、20℃以上の場所でお使いいただくか、ドラヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
※本製品はシートやテントの補修用です。
※車の車体やボディには使用しないでください。
※「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828192-1袋(10枚)
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
19828208-1袋(40枚)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19828217-1シート(180枚)
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19828192
2021-12-07
用途: トラックの座席の破れ補修に使用
サービス業

程よく硬さも有り扱いやすかったです。
枚数も入っているので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19828192
2021-08-23
用途: 幌の修理
建設業・工事業

見た目も良好であって、非常に丈夫かつ接着性も抜群。

2021-04-07
用途: 水産用のサロペット、いわゆる胴付きの補修。
江口海産

表から貼ると黒で目立つので裏から補修でかなりもちます。

対象商品 : 19828208
2020-11-26
用途: シート補修
松浦商事株式会社サービス業

小さい穴など補修するのに最適。
重宝しています。
今後も利用すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19828192
2018-04-09
用途: 農機具の座席シート補修
農・林・水産業

農機具の座席シートが破れてビニールテープで補修してもすぐ外れて気に成っていたのがピンパッチを張ることで外れなくなり助かりました。   隅っこの丸みの有る所にしわが出来ました、欲を言えば収縮する材質のピンパッチであればと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする