曜日別特売

REGNO GRVⅡ

REGNO GRVⅡ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

より上質で快適な車内空間へ!!【ミニバン専用のレグノ】
広い車内空間での高い静粛性を実現
サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー
ミニバン特有のふらつきを高次元で低減
高次元の低燃費性能とウェット性能を両立

用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19874952215/65R16 98H215/65R161本2221665ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19874968195/65R15 91H195/65R151本2031565ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19874977195/60R16 89H195/60R161本2031660ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19874986205/60R16 92H205/60R161本2121660ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19874995215/60R16 95H215/60R161本2251660ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875004205/65R15 94H205/65R151本2121565ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875013215/60R17 96H215/60R171本2251760ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875022205/65R16 95H205/65R161本2111665ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875038225/60R17 99H225/60R171本2301760ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875047215/65R15 96H215/65R151本2231565ミニバンタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19875013
2018-02-26
用途: 本来REGNOのGRが付いていましたがショルダー部に4本とも亀裂が入り交換する事になりました。
その他業種

REGNOのGR215/55R17が付いていましたが55が無くて60になってしまいましたが、大きい分乗り心地もやわらかく突き上げ感も無くなりました。
なかなか良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする