曜日別特売

自動点滅器

自動点滅器 - 三菱電機自動点滅器 - 三菱電機
(30件のレビュー)
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19876465DAL-13B1-3
3,600
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19876465
2024-05-31
用途: イルミネーションの自動点滅器が動作しなくなった為
齋藤企画

発注翌日に届き、早速取付けました。
量販店で入手困難で、いつも利用させてもらっている御社に発注しました。
対応の速さに、感動しています。

2が参考にしています
対象商品 : 19876465
2023-12-08
用途: 玄関照明灯LED自動点滅と階段LED(氏名表示)の照明
建設業・工事業

購入商品の取付の際、電源SWをOFFの状態でブレーカを「入」りにすると「自動点滅」しなかった。次の様な現象でした。*負荷側の照明灯(LED)が点灯して昼間でも連続点灯して、電源SWをOFFして消灯した。ーーこれは、一端電源SWをOFFにしてリセットを行えば約2分程度で正常に自動点滅する、接続説明書に記載されている。*接続立ち上げ時に良く理解できてなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19876465
2023-05-07
用途: 自宅の門灯の修理
教育・研究機関

自宅で20年以上使用している門灯(門柱灯)が自動点滅しなくなりましたので、自動点灯回路の部分だけをこの商品と入れ替えました。使用して約3年になりますが、全く問題ありません。門灯に使われていた自動点灯回路よりもこちらの方が長持ちするのではないか?という気がしています。

対象商品 : 19876465
2023-04-29
用途: 外灯自動点・消灯用
その他業種

採光面が正面部及び左右45度に変更出来るので、本体取付部の移動せずに迷光対策可能又大きさも小型で、良く出来た商品。

対象商品 : 19876465
2022-12-18
用途: 共用灯
農・林・水産業

アパートを管理していて共用灯がついたままになっていたので、自動点滅機を購入しました。近くのホームセンターに手頃な値段な物が無くて困っていた所、こちらで見つける事ができました。非常に助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 19876465
2023-01-23
用途: 既設の交換用
建設業・工事業

質・機能ともに問題なし
口出し線が、後5cmあれば尚良し
耐久性は今後の確認

1が参考にしています
対象商品 : 19876465
2022-12-24
用途: 壊れたセンサーの交換

安心の国内メーカー品で、値段も安くて満足しています。
交換は、故障した元のセンサーと同じ色の配線を接続し直すだけで簡単に、
交換復旧することが出来ました。
問題なく自動点滅しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19876465
2022-08-11
用途: 現在使用の更新

外灯の点燈に使用、2ヶ所あるが、これ一つでコントロールしているが、問題なく作動している。もう一か所増やそうか考えている、テスト的に配線したが問題ないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする