LED電球ダウンライト(ランプ別売) 一般用M形 Φ100

LED電球ダウンライト(ランプ別売) 一般用M形 Φ100 - 三菱電機
タイプ白色バッフル口金E26仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【枠】鋼板白色仕上、【反射板】鋼板バッフル白色仕上、【口金】E26適合ランプLDA7L-G-T1 LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1(調光対応) LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1(調光対応) LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3 LDA7N-G/60/S内容量1台
注意
※断熱施工では使用出来ません
照射面近接限度50cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19881758LD61031
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする