LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用

LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 - 三菱電機
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882038EL-LFP4152 1HJ(20N3)3377.22550
41,800
取扱い終了
返品不可
19882047EL-LFP4152 1HJ(25N4)3981.83190
74,400
取扱い終了
返品不可
19882056EL-LFP4152 1HJ(26N4)-94.83320
76,400
取扱い終了
返品不可
19882065EL-LFP4152 1HJ(34N3A)-92.34340
82,400
取扱い終了
返品不可
19882074EL-LFP4152 1HJ(39N3)5984.44980
85,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする