LDL40ランプ 埋込形 非常灯BT付 2灯用

LDL40ランプ 埋込形 非常灯BT付 2灯用 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8タイプ300幅消費電力(W)100V時61 200V時60部品名称7H30EA(Ni-MH)仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19883632EL-LFBH4232 AHN
147,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする