三菱電機
FHF32+JE13 階段通路誘導灯
質量(kg)
4.5
定格消費電力(W)
50
使用電球
JE4.8V13W
電池
4N25DA
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
光束(Lm)
4750
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19884497
YFD4001A 1PH(FHF)
13Wアクリル乳白色仕上げカバー
【本体】鋼板・白色仕上、【カバー】アクリル・乳白色仕上、【反射板】鋼板・白色仕上
¥87,980
取扱い終了
返品不可
19884506
YFD4011A 1PH(FHF)
13Wアクリルカバー
【本体】鋼板・白色仕上、【カバー】アクリル、【反射板】鋼板・白色仕上
¥110,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください