信号制御調光器

信号制御調光器 - 三菱電機信号制御調光器 - 三菱電機
幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
定格電圧(V)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54981727DEP2015A1個5AC100~254両切スイッチ LED照明器具用
43,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
54981736DEP1015A1個5AC100~2543路スイッチ LED照明器具用
43,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19885714DFP1015B1台--3路スイッチ蛍光灯照明器具用
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19885723DFP2015B1台--両切スイッチ 蛍光灯照明器具用
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19885705DEP20151台--両切スイッチ LED照明器具用
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19885714DFP1015B54981736DEP1015ADFP1015B 信号制御調光器 三菱電機 54981736信号制御調光器三菱電機1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19885723DFP2015B54981727DEP2015ADFP2015B 信号制御調光器 三菱電機 54981727信号制御調光器三菱電機1個
32,980
欠品中
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする