曜日別特売

FHF32x2 直付ランプ

FHF32x2 直付ランプ - 三菱電機
種別FHF32×2灯数2質量(kg)3.2板厚(mm)【本体】0.6、【反射板】0.4仕上【本体】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)、【反射板】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)、【端板】プラスチック・白色仕上内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19888094YX4062F LVPN(FHF)長寿命 定格出力62105.96570
21,360
取扱い終了
返品不可
19888103YX4062F LVPN(FHF-H3)長寿命 定格出力高周波62105.96570
21,840
取扱い終了
返品不可
19888112YX4062F VPH(FHF)高出力85104.78900
25,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする