画像準備中

FHF32x2 直付ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19888094 品番YX4062F LVPN(FHF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,360
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別FHF32×2 灯数2 質量(kg)3.2 タイプ長寿命 定格出力 定格消費電力(W)62 板厚(mm)【本体】0.6、【反射板】0.4 仕上【本体】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)、【反射板】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)、【端板】プラスチック・白色仕上 エネルギー消費効率(Lm/W)105.9 光束(Lm)6570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする