(2件のレビュー)

扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。

用途鍵の保管、整理に材質スチールホワイトグレー間口(mm)350設置方式携帯・固定用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1998953316139130キーホルダー×30個、シリンダー錠の鍵 2本
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1998955816139240キーホルダー×40個、シリンダー錠の鍵 2本
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1998957616139360キーホルダー×60個、シリンダー錠の鍵 2本
22,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1998960316139480キーホルダー×80個、シリンダー錠の鍵 2本
29,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
19989612161395100キーホルダー×100個、シリンダー錠の鍵 2本
34,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19989603
2023-09-15
用途: 竣工時の鍵の整理として使用
明石土建工業株式会社建設業・工事業

いつもこのタイプを使用しています。
個人的には整理しやすいかなと思って鍵の数に合わせて大きさを合わせて購入しております。

対象商品 : 19989576
2020-03-07
用途: マンション共有部分の鍵管理時に

鍵の数に見合った名札が付属しています。また、その名札を掛けることが出来る部品が同時に付属しており、整理が非常に容易になります。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする