曜日別特売

スコッチブライト メタコンディスク

スコッチブライト メタコンディスク - 3M(スリーエム)スコッチブライト メタコンディスク - 3M(スリーエム)スコッチブライト メタコンディスク - 3M(スリーエム)

100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。

用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780内容量1箱(25枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20058562TS MC DISC A-C 4"120
34,950
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
20058578TS MC DISC A-M 4"180
30,150
21,980
24,178(税込)
当日出荷
20058587TS MC DISC A-VF 4"320
30,150
21,980
24,178(税込)
当日出荷
20058553TS MC DISC LGB HD 4"80
42,800
取扱い終了
返品不可
20058596TS MC DISC S-SF 4"400
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする