曜日別特売

戸建郵便受箱 FUMI

戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMI - ACE(エース)

ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。
投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。
投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。
投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。
そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。
触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。

用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。幅(mm)300高さ(mm)410奥行(mm)145シリーズFUMI同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※防滴仕様ですが、屋外への設置は強い雨風や諸条件によって雨水が浸入することがあります。
※壁付専用になります。(壁埋込み不可)
※連結はできません。
※必ず平滑な壁面に取り付けてください、壁面に凹凸があると本体が歪み、破損する恐れがあります。
※貴重品・重要書類・危険物、生物などの保管はしないでください。
※一般郵便物ポストとして設計されていますので、貴重品の受け取りや保管には適しておりません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
付属品
質量(kg)
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19991274瓜 URI本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
前面扉:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
みずみずしい花を思わせる 薄桜(うすざくら)取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵2本付き4瓜 URI
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19991283霞 KASUMI本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
前面扉:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
あるかなきかの水の色 瓶覗(かめのぞき)取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵3本付き4霞 KASUMI
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19991292松 MATSU本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
前面扉:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
名庭の茶会をなつかしむ 抹茶(まっちゃ)取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵4本付き4松 MATSU
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19991326風 KAZE(L)本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
星凍る厳寒の夜の色 鉄紺(てつこん)取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵7本付き5.2風 KAZE
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19991335風 KAZE(R)本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
星凍る厳寒の夜の色 鉄紺(てつこん)取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵8本付き5.2風 KAZE
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19991308樹 KI(L)本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
古都の家並みの木肌を感じる 焦茶(こげちゃ)取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵5本付き5.2樹 KI
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19991317樹 KI(R)本体:高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル焼付塗装梨地仕上
上蓋:SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、SUS430 ポリエステル焼付塗装梨地仕上、アクリル板
投入口:AES樹脂(黒)
古都の家並みの木肌を感じる 焦茶(こげちゃ)取付ブラケット:【サイズ】W10×H20×D2.5(cm)【材質】SUS304 ヘアーライン【重量】0.4kg、シリンダー錠、小鍵6本付き5.2樹 KI
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする