ノーリツ
ガス給湯器 GQ-1637WE-CBL20A
用途
戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続
R3/4(20A)
質量(kg)
14
タイプ
給湯専用
番号
(給水装置認証)OW1004
ヒーター(W)
(作動時)131
消費電力(W)(50/60Hz)
45/45、(待機時)3.0
機能
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応、低NOX
給湯号数
16号
設置形態
PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形)
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
14.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23519423
‐
12A・13A
¥
115,000
取扱い終了
返品不可
23519432
‐
LPG
¥
115,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください