ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器 GQ-1637WE-CBL20A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23519432
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LPG
給水・給湯接続
R3/4(20A)
用途
戸建・集合住宅向け
質量(kg)
14
タイプ
給湯専用
番号
(給水装置認証)OW1004
ヒーター(W)
(作動時)131
消費電力(W)(50/60Hz)
45/45、(待機時)3.0
機能
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応、低NOX
給湯号数
16号
設置形態
PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形)
ガス消費量(kW[kg/h])
【給湯】33.4[2.39]
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
14.7