画像準備中

ガス給湯器 GQ-1637WE-CBL20A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23519423 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類12A・13A 給水・給湯接続R3/4(20A) 用途戸建・集合住宅向け 質量(kg)14 タイプ給湯専用 番号(給水装置認証)OW1004 ヒーター(W)(作動時)131 消費電力(W)(50/60Hz)45/45、(待機時)3.0 機能お知らせ、省電力モード、ソーラー対応、低NOX 給湯号数16号 設置形態PS扉内前方排気延長形(PS標準前方排気延長形) ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】33.4[28700] グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする