外壁洗浄 パワーブラシ

外壁洗浄 パワーブラシ - 大塚刷毛製造外壁洗浄 パワーブラシ - 大塚刷毛製造外壁洗浄 パワーブラシ - 大塚刷毛製造外壁洗浄 パワーブラシ - 大塚刷毛製造

●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。

用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。材質(毛)ポリエチレン毛色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※車の塗装面には使用しないで下さい。キズが付く恐れがあります。※溶剤・薬剤 (酸・アルカリ)、ガソリン、オイル類などには浸さないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20004976123005 0001OT-01約440約196約65
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20004985123005 0002OT-02約320約118約48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
20004994123005 0003OT-03約460約142約47
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20005003123005 0004OT-04約490約200約65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする