MICRO ACE レギュラーローラー

MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造MICRO ACE レギュラーローラー - 大塚刷毛製造

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

材質ポリエステル/ウーブンサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂主な用途水性用筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
毛丈(mm)
サイズ(inch)
適合ハンドル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
毛丈(mm)
質量(g)
サイズ(inch)
毛丈
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200067177MIB13約50.37中毛レギュラーハンドル 7inch
780
779
857(税込)
翌日出荷
200066927MIC6約46.37短毛レギュラーハンドル 7inch
780
779
857(税込)
当日出荷
200067357MIR17約57.37中長毛レギュラーハンドル 7inch
970
849
934(税込)
翌々日出荷
200067269MIB13約69.19中毛レギュラーハンドル 9inch
900
899
989(税込)
3日以内出荷
200067089MIC6約59.59短毛レギュラーハンドル 9inch
900
899
989(税込)
当日出荷
200067449MIR17約67.89中長毛レギュラーハンドル 9inch
1,120
989
1,088(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする