大塚刷毛製造
モルトローラー プチ
水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細かで均一な仕上がり、水洗いももちろん簡単です。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
サイズ(inch)
2
材質
モルトスポンジ
色
黄
サイズ
プチ
質量(g)
約18.5
適合塗料
水性塗料・水溶性接着剤用
筒径(Φmm)
17
適合塗材
隅切、タッチアップ
適合ハンドル
2inch用ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20007103
2S-M
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください